Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenwaage 7801, mit Transportkoffer Soehnle (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Personenwaage 7801, mit Transportkoffer Soehnle (1 Stück) , Detailansicht
Personenwaage 7801, mit Transportkoffer Soehnle (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-16915-02
Hersteller:
     Soehnle
Herst.-Nr.:
     7801.70.002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage digital bis 200kg
SOEHNLE

Personenwaage 7801, mit Transportkoffer

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



- Schnelle und einfache Ein-Tastenbedienung

- Leicht ablesbares LCD-Display mit 20 mm hohen Ziffern

- Tarierfunktion für Mutter-Kind-Verwiegung

- Holdfunktion zur besseren Ablesbarkeit

- Ausführung ohne Transportkoffer inklusive Wandhalter

- Anzeigegerät aus hochwertigem Kunststoff

- Flache Wägeplattform mit pflegeleichtem Belag

- Kabellänge ca. 2 m von Anzeige zu Plattform

- Einheiten in kg oder lb

- Energiesparende Auto-Off-Funktion

- Integrierter Akku mit Ladenetzteil (Betriebszeit 50 h, Ladezeit 5,5 h)



Produktdaten:



Höchstlast: 200 kg

Ziffernschritt: 100 g

Abmessungen Plattform: 310 x 275 x 34 mm

Eigengewicht: 7 kg / 9 kg

Weitere Suchbegriffe: personen waage, personen-waage bis 200 kg, soehnle personenwaage 7801, gewicht, übergewicht, waage, messgerät, umfang messen, größe messen, umfangmessgerät, maßband, personenwaage, größenmessstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,27*
€ 540,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,14*
€ 535,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,41*
€ 503,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,31*
€ 494,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,85*
€ 457,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.