| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-16928-01 Herst.-Nr.: 7808.70.002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SOEHNLE
Multifunktionswaage 7808
Mit Anzeigegerät Basic
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Beliebig kombinier- und nachrüstbar
Stabile Geländer für einen sicheren Halt
- Große flache Wägeplattform und Geländer aus Aluminium, weiß lackiert
- Transportabel durch zwei Rollen und Tragegriff
- Sofort-Start-Funktion beim Betreten der Waage (nur 7808.01.001)
- Tarierfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden
- Holdfunktion zur besseren Ablesbarkeit
- Inklusive Wandhalterung
- Energiesparende Auto-Off-Funktion
- Einheiten in kg oder lb
- Akkubetrieb mit Netzteil
Anzeigegerät Basic:
> Schutzart IP 42
> Große LCD-Anzeige, Ziffernhöhe 20 mm
> Schnelle 1-Tastenbedienung
> Funktionen: Wiegen, Tarieren, Zuwiegen,
Plus-Minus-Kontrolle, Hold-Funktion
> Schnittstelle RS 232 optional
> Netzbetrieb/Akkubetrieb
oder
Anzeigegerät Glas:
> Hell leuchtendes LED-Display,
Ziffernhöhe 15 mm
> Schnelle 1-Tastenbedienung
> Funktionen: Wiegen, Tarieren,
Holdfunktion
> Schnittstelle für Datenübertragung an
PC / Serviceschnittstelle serienmäßig
(Datenkabel optional)
> Netzbetrieb
Produktdaten:
Höchstlast: 300 kg
Ziffernschritt: 100 g
Abmessungen: 840 x 880 x 55 mm
Eigengewicht: 16 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: soehnle multifunktionswaage 7808, gewicht, übergewicht, waage, messgerät, umfang messen, größe messen, umfangmessgerät, maßband, personenwaage, größenmessstab |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 828,89* | € 995,06* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 922,48* | € 995,24* | | | | Lager 2433 | | | | | | Frei Haus | ab € 914,40* | € 995,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|