Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionswaage 7808 Soehnle Mit Anzeigegerät Glas (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifunktionswaage 7808 Soehnle Mit Anzeigegerät Glas (1 Stück), Detailansicht
Multifunktionswaage 7808 Soehnle Mit Anzeigegerät Glas (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-16928-02
Hersteller:
     Soehnle
Herst.-Nr.:
     7808.01.002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multifunktions-Waage
Multifunktionswaage
multifunktionswaage
SOEHNLE

Multifunktionswaage 7808

Mit Anzeigegerät Glas

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Beliebig kombinier- und nachrüstbar

Stabile Geländer für einen sicheren Halt



- Große flache Wägeplattform und Geländer aus Aluminium, weiß lackiert

- Transportabel durch zwei Rollen und Tragegriff

- Sofort-Start-Funktion beim Betreten der Waage (nur 7808.01.001)

- Tarierfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden

- Holdfunktion zur besseren Ablesbarkeit

- Inklusive Wandhalterung

- Energiesparende Auto-Off-Funktion

- Einheiten in kg oder lb

- Akkubetrieb mit Netzteil



Anzeigegerät Basic:

> Schutzart IP 42

> Große LCD-Anzeige, Ziffernhöhe 20 mm

> Schnelle 1-Tastenbedienung

> Funktionen: Wiegen, Tarieren, Zuwiegen,

Plus-Minus-Kontrolle, Hold-Funktion

> Schnittstelle RS 232 optional

> Netzbetrieb/Akkubetrieb



oder



Anzeigegerät Glas:

> Hell leuchtendes LED-Display,

Ziffernhöhe 15 mm

> Schnelle 1-Tastenbedienung

> Funktionen: Wiegen, Tarieren,

Holdfunktion

> Schnittstelle für Datenübertragung an

PC / Serviceschnittstelle serienmäßig

(Datenkabel optional)

> Netzbetrieb



Produktdaten:



Höchstlast: 300 kg

Ziffernschritt: 100 g

Abmessungen: 840 x 880 x 55 mm

Eigengewicht: 16 kg

Weitere Suchbegriffe: soehnle multifunktionswaage 7808, gewicht, übergewicht, waage, messgerät, umfang messen, größe messen, umfangmessgerät, maßband, personenwaage, größenmessstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.129,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.247,40*
€ 1.484,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.237,55*
€ 1.472,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.177,43*
€ 1.401,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.150,66*
€ 1.369,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.129,85*
€ 1.344,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.