| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-17237-01 Herst.-Nr.: 235001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | EURONDA
Flexible Anrührbecher
Größe 1
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Flexible Anrührbecher
sehr flexibles Silikon
spezielle Beschichtung, leicht zu Reinigen
Farbe: dunkelgrün
Größe 1: Ø 11,0 cm - Höhe 7,5 cm
Größe 2: Ø 12,5 cm - Höhe 8,5 cm
Größe 3: Ø 14,5 cm - Höhe 11 cm
Größe 4: Ø 15,5 cm - Höhe 15 cm
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: euronda flexible anrührbecher, becher, plastikbecher, pappbecher, einwegbecher, trinkbecher, plastik becher, zahnarztbedarf, dentalbedarf, mundspülbecher, rühren, anrühren |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |