Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufrichtgurt für Torneo II Aks Größe M (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufrichtgurt für Torneo II Aks Größe M (1 Stück), Detailansicht
Aufrichtgurt für Torneo II Aks Größe M (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-17456-02
Hersteller:
     AKS
Herst.-Nr.:
     88801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufrichtegurt
Aufrichtgurt
aufrichtgurt aks
AKS

Aufrichtgurt für Torneo II

Größe M

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Aufrichtgurt mit Brustschleife und Sitzschaukel für das Modell aks Torneo II und Torneo compact in den Größen S-XXL



Dieser Aufrichtgurt ist ausschließlich für den neuen

Aktivlifter aks-torneo II und torneo compact einsetzbar. Der bisher bewährte

Aufrichtgurt ist um die komfortable Sitzschaukel

für den Transfer in der Sitzposition erweitert.

Das Wadenband (inklusive) bietet dem Nutzer mehr

Sicherheit und Unterstützung.



Technische Daten

Norm: DIN EN ISO 10535:2007-04

Maximallast: 150 kg



Materialzusammensetzung:

Schlaufenmaterial: Polyestergurt;

Oberstoff: 100 % Polyester;

Polsterung Rücken: 100 % Polyether;

Achselpolsterung: 100 % Polyether;

Brustschlaufe: 100 % PE-Schaumstoff;

Klettverschluss: 100 % Nylon;

Länge/Breite Sitzschaukel: 68/25 cm



Aufrichtgurt für den Artikel 17455-01
Weitere Suchbegriffe: aks aufrichtgurt, aufrichtgurt, umlagerung, transport, lifter, transporthilfe, pflege, torneo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,97*
€ 400,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,89*
€ 400,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,83*
€ 390,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,94*
€ 340,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.