Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufrichtgurt mit Brustschlaufe für Aktivlifter dualo und torneo Aks Größe XL (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufrichtgurt mit Brustschlaufe für Aktivlifter dualo und torneo Aks Größe XL (1 Stück), Detailansicht
Aufrichtgurt mit Brustschlaufe für Aktivlifter dualo und torneo Aks Größe XL (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-17470-04
Hersteller:
     AKS
Herst.-Nr.:
     88784
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufrichtegurt
Aufrichtgurt
aufrichtgurt aks
AKS

Aufrichtgurt mit Brustschlaufe für Aktivlifter dualo und torneo

Größe XL

(1 Stück)



Produkbeschreibung:



Aufrichtgurt mit Brustschleife für die Modelle aks torneo I und aks dualo geeignet



in den Größen S-XXL vorhanden



Der Gurt für Aktivlifter unterstützt den Patienten beim

Aufrichten aus einer sitzenden Position bzw. beim

Absenken in die sitzende Position mit zusätzlicher

Brustschlaufe, die den Patienten ein sicheres Gefühl

gibt. Eine besondere Auspolsterung mit 3 cm Poly-ether-Schaum verhindert ein Einschneiden in den

Achselhöhlen.



Technische Daten

Norm: DIN EN ISO 10535:2007-04

Maximallast: 150 kg



Materialzusammensetzung:

Schlaufenmaterial: Polyestergurt;

Oberstoff: 100% Polyester;

Polsterung Rücken: 100% Polyether;

Achselpolsterung: 100% Polyether;

Polsterung Brustschlaufe: 100% PE-Schaumstoff;

Klettverschluss: 100% Nylon

Weitere Suchbegriffe: aks aufrichtgurt, aufstehhilfe, hilfe, pflegebedarf, pflege, kombilifter, aufrichten, aufrichtgurt, für torneo, für dualo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,02*
€ 416,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,54*
€ 405,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,92*
€ 353,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.