Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standardgurt Aks Größe M (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standardgurt Aks Größe M (1 Stück), Detailansicht
Standardgurt Aks Größe M (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-17473-02
Hersteller:
     AKS
Herst.-Nr.:
     88701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patientenlifter Sitzgurt
Patientenlifter Tragegurt
Patientenlifter Tragetuch
patientenlifter sitzgurt
AKS

Standardgurt

Größe M

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Bereits die Materialqualität und die Verarbeitung dieses preisgünstigen Modells entsprechen vollständig den alltäglichen Anforderungen. Voraussetzung ist eine Mitwirkung des Patienten, der im Nacken- und Schulterbereich noch stabil ist. Mit diesem Gurt ist die Aufnahme vom Boden möglich. Der Standardgurt ist

durch farbig gekennzeichnete Schlaufen aus extrem reißfestem Polyester mehrfach verstellbar und kann bei allen aks-Liftermodellen mit Hakenaufnahme verwendet werden. Die Beinstützen sind mit zusätzlichen Gewebeschichten gefertigt und mit einer Polsterung zur Verstärkung versteppt. Zudem gewährleistet diese Verstärkung einen faltenfreien Sitz mit hoher Druckminimierung an den Oberschenkeln. Die praktische Griffschlaufe an der Außenseite unterstützt die Pflegeperson beim „Manövrieren“ des Patienten.



Technische Daten

Norm: DIN EN ISO 10535:2007-04

Maximallast: 150 kg



Materialzusammensetzung

Schlaufenmaterial: Polyestergurt;

Oberstoff: 100 % Polyester;

Polsterung (Beinstützen): 100 % PE-Schaumstoff;

Klettverschluss: 100 % Nylon

Weitere Suchbegriffe: aks standardgurt, aufstehhilfe, hilfe, pflegebedarf, pflege, kombilifter, aufrichten, aufrichtgurt, pflegehilfe, gurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,38*
€ 219,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,43*
€ 218,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,62*
€ 212,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,57*
€ 210,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,42*
€ 182,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.