Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standardgurt mit Rückenverstärkung und integrierter Kopfstütze Aks Größe L (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standardgurt mit Rückenverstärkung und integrierter Kopfstütze Aks Größe L (1 Stück), Detailansicht
Standardgurt mit Rückenverstärkung und integrierter Kopfstütze Aks Größe L (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-17475-03
Hersteller:
     AKS
Herst.-Nr.:
     88707
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufrichtegurt
Aufrichtgurt
Patientenlifter Sitzgurt
Patientenlifter Tragegurt
AKS

Standardgurt mit Rückenverstärkung und integrierter Kopfstütze

Größe L

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Als Weiterentwicklung bietet dieser Gurt eine Reihe von Vorteilen. Durch die spezielle Rückenverstärkung, die nahtlos in die Kopfstütze übergeht, wird der Rücken- und Kopfbereich gestützt und gerade gehalten. Neben den Bein- und Schulterschlaufen bieten zusätzlich 4-fach verstellbare Kopfschlaufen die Möglichkeit, den Gurt individuell dem Patienten anzupassen. Dieser Vorteil gibt mehr Sicherheit und Halt. Das Netz im

Gesäßbereich verhindert ein Herausgleiten des Patienten. Die spezielle Form der Beinstützen erleichtert die schnelle und sichere Aufnahme des Patienten. Der gesamte Körper wird stabilisiert und gestützt. Dieser Gurt ist besonders für Patienten mit Einschränkung des Stütz- und Bewegungsapparats im Oberkörper geeignet.



Technische Daten

Norm: DIN EN ISO 10535:2007-04

Maximallast: 150 kg



Materialzusammensetzung

Schlaufenmaterial: Polyestergurt;

Oberstoff: 100 % Polyester,

100 % Polyesternetz;

Polsterung (Beinstützen): 100 % PE-Schaumstoff;

Polsterung (Rücken): 100 % PE-Schaumstoff;

Rückenverstärkung: Aluminiumleisten

Weitere Suchbegriffe: Patientenlifter Tragetuch, aufrichtgurt aks, patientenlifter sitzgurt, aks standardgurt, standardgurt, gurt, mit rückenversrärkung, kopfstütze, pflegebedarf, pflege, umlagerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,86*
€ 452,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,03*
€ 447,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,57*
€ 439,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,42*
€ 433,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,34*
€ 384,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.