Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komfortgurt mit integrierter Kopfstütze Aks Größe S (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komfortgurt mit integrierter Kopfstütze Aks Größe S (1 Stück), Detailansicht
Komfortgurt mit integrierter Kopfstütze Aks Größe S (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-17476-01
Hersteller:
     AKS
Herst.-Nr.:
     88710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patientenlifter Sitzgurt
Patientenlifter Tragegurt
Patientenlifter Tragetuch
patientenlifter sitzgurt
AKS

Komfortgurt mit integrierter Kopfstütze

Größe S

(1 Stück)



Der eigens für Patienten mit wenig Stabilität im

Rumpfbereich entwickelte Gurt bietet dem gesamten

Körper eine komfortable Unterstützung. Der hohe

Rückenteil mit herausnehmbaren Versteifungen aus

Aluminium sowie die integrierte Kopfstütze erhöhen

die Sicherheit bei der Anwendung und Bequemlichkeit.

Zusätzlich fördert die eingearbeitete Polsterung

der Beinstützen den Sitzkomfort druckempfindlicher

Anwender und gibt dem Gurt seinen Namen. Die

farbig gekennzeichneten Schlaufen ermöglichen die

mehrfache Verstellbarkeit des Gurtes und eine variable

Positionierung. Mehrere Griffschlaufen an der Außenseite

unterstützen die Pflegeperson beim „Manövrieren“

des Patienten.

Technische Daten

Norm: DIN EN ISO 10535:2007-04

Maximallast: 150 kg

Materialzusammensetzung

Schlaufenmaterial: Polyestergurt;

Oberstoff: 100 % Polyester;

Polsterung (Beinstützen): 100 % PE-Schaumstoff;

Rückenverstärkung: Aluminiumleisten
Weitere Suchbegriffe: aks komfortgurt, komfortgurt, gurt, kopfstütze, pflegebedarf, pflege, umlagerung, komfort
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,47*
€ 371,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,02*
€ 361,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,09*
€ 316,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.