Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Pflegesysteme
>
Patientenlifter
>
Patientenlifter Tragegurt
>
Artikel
Komfortgurt mit integrierter Kopfstütze Aks Größe M (1 Stück)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2433-17476-02
Hersteller:
AKS
Herst.-Nr.:
88711
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Patientenlifter Sitzgurt
Patientenlifter Tragegurt
Patientenlifter Tragetuch
patientenlifter sitzgurt
AKS
Komfortgurt mit integrierter Kopfstütze
Größe M
(1 Stück)
Der eigens für Patienten mit wenig Stabilität im
Rumpfbereich entwickelte Gurt bietet dem gesamten
Körper eine komfortable Unterstützung. Der hohe
Rückenteil mit herausnehmbaren Versteifungen aus
Aluminium sowie die integrierte Kopfstütze erhöhen
die Sicherheit bei der Anwendung und Bequemlichkeit.
Zusätzlich fördert die eingearbeitete Polsterung
der Beinstützen den Sitzkomfort druckempfindlicher
Anwender und gibt dem Gurt seinen Namen. Die
farbig gekennzeichneten Schlaufen ermöglichen die
mehrfache Verstellbarkeit des Gurtes und eine variable
Positionierung. Mehrere Griffschlaufen an der Außenseite
unterstützen die Pflegeperson beim „Manövrieren“
des Patienten.
Technische Daten
Norm: DIN EN ISO 10535:2007-04
Maximallast: 150 kg
Materialzusammensetzung
Schlaufenmaterial: Polyestergurt;
Oberstoff: 100 % Polyester;
Polsterung (Beinstützen): 100 % PE-Schaumstoff;
Rückenverstärkung: Aluminiumleisten
... >
Pflegebedarf
>
Alltagshilfen
>
Lifter
Weitere Suchbegriffe:
aks komfortgurt
,
komfortgurt
,
gurt
,
kopfstütze
,
pflegebedarf
,
pflege
,
umlagerung
,
komfort
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,37*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,36*
€ 369,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,91*
€ 359,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,37*
€ 314,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen