| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-17502-02 Herst.-Nr.: 9318410 EAN/GTIN: 4052199207810 |
| |
|
| | |
| HARTMANN
Pütter-haft Binde
8 cm x 5 m
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Kohäsive, textilelastische Kurzzugbinden, Dehnbarkeit ca. 60 %; beidseitiger Hafteffekt für rutschfesten Sitz; sehr hoher Arbeitsdruck mit niedrigem Ruhedruck, auch in Ruhelage zu tragen; atmungsaktiv; sterilisierbar (Dampf A 134 °C); hautfarben.
100 % Baumwolle, mit latexfreier Beschichtung
aufgedruckter Waschanleitung am Bindenende; hautfarben.
100 % Baumwolle
Anwendung:
Für starke Kompression; bei chronischen venösen Stauungsödemen, abgeheilten Ulcera cruris, Thrombophlebitis, zur Nachbehandlung von Venenerkrankungen und bei Phleboarthrosis des Knies; als Stütz- und Entlastungsverband bei Schädigungen des Haltungs- und Bewegungsapparates sowie als Sportbandage.
Verfügbar in verschiedenen Breiten mit je 5 oder 7 m Länge.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, Dauerelastische Binde, Kompressionsbinde, Stütz- und Entlastungsbinde, Stützbinde, Pütter-Verband, Pütterbinde, kompressionsbinden hartmann, kompressionsbinde, fixierbinde hautfarben, hartmann pütterhaft, kompresse, kompressionsbandage, kurzbinde, stützverband |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 11,54* | € 17,04* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 12,36* | € 18,08* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,17* | € 21,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,308* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|