| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-17534-02 Herst.-Nr.: 9316549 EAN/GTIN: 4049500303750 |
| |
|
| | |
| HARTMANN
Lastodur weich/soft
8 cm x 7 m
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Dauerelastische Langzugbinden mit gut dosierbarer Kompression für anschmiegsame, haltbare Verbände; wie alle Langzugbinden in Ruhelage abzunehmen; atmungsaktiv und hautverträglich, alterungsbeständig, waschbar bis 60°C, sterilisierbar (Dampf A 134°C); hautfarben, mit Verbandklammern; in zwei Ausführungen für unterschiedliche Kompression erhältlich.
Für leichtere Kompression, Dehnbarkeit ca. 170 %.
82 % Baumwolle, 13 % Polyamid, 5 % Elastan
Anwendung:
Als Stütz- und Entlastungsverband bei Schädigungen des Haltungs- und Bewegungsapparates sowie als Sportbandage.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Binde Langzug, Dauerbinde, Kompressionsbinde Langzug, Langzugbinde, kompressionsbinden hartmann, kompressionsbinde, hartmann lastodur, kompresse, kompressionsbandage, kurzbinde, stützverband, weich, soft |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 14,97* | € 21,10* | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 15,84* | € 22,56* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,50* | ab € 16,93* | € 23,79* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 18,32* | € 25,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 7 Meter (ab € 2,13858* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|