Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnelltransportgurt mit Brustschlaufe Aks Größe S (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnelltransportgurt mit Brustschlaufe Aks Größe S (1 Stück), Detailansicht
Schnelltransportgurt mit Brustschlaufe Aks Größe S (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-17555-01
Hersteller:
     AKS
Herst.-Nr.:
     88740
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnelltransportgurt
AKS

Schnelltransportgurt mit Brustschlaufe

Größe S

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Für den schnellen und unkomplizierten Transfer von Personen ist dieser Gurt geradezu prädestiniert. Er verfügt über eine integrierte, gepolsterte Rückenverstärkung und eine Brustschlaufe, die den Patienten ein sicheres Gefühl gibt. Der Gurt kann in dieser Ausstattung auch als Hygienegurt genutzt werden. Der Patient muss über genügend Eigenstabilität verfügen.



Technische Daten



Norm: DIN EN ISO 10535:2007-04

Maximallast: 150 kg



Materialzusammensetzung:

Schlaufenmaterial: Polyestergurt;

Oberstoff: 100 % Polyester;

Polsterung: Rückenteil: 100 % Polyether;

Achselpolsterung: 100 %Polyesterschaum;

Beinstützen/Brustschlaufe: 100 % PE-Schaumstoff

Weitere Suchbegriffe: aks schnelltransportgirt, transportgurt, gurt, pflegebedarf, pflege, umlagerung, liftergurt, lifter, transport, schnelltransport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,45*
€ 349,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,49*
€ 339,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,06*
€ 297,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.