Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Netzgurt Aks Größe XL (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Netzgurt Aks Größe XL (1 Stück), Detailansicht
Universal-Netzgurt Aks Größe XL (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-17559-04
Hersteller:
     AKS
Herst.-Nr.:
     88763
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
aks badegurt amputiert
badegurt
gurt
pflegebedarf
AKS

Universal-Netzgurt

Größe XL

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Der Universal-Netzgurt bietet viel Flexibilität: die Schulterschlaufen sind zur Erreichung der optimalen Position 3-fach, die Beinschlaufen sogar 4-fach verstellbar. Optimaler Sitzkomfort bei Verwendung des aks-Tandembügels (s. Bild). Drei Griffschlaufen am Gurt helfen bei der Positionierung des Patienten während des Transfervorganges. Das einlagige Netzmaterial ist gut wasserdurchlässig und trocknet schnell, ideal für die

Anwendungen im Nassbereich (Baden). Dieser Gurt ist

zudem insbesondere für Patienten mit Beinamputationen

geeignet.



Produktdaten:



Norm: DIN EN ISO 10535:2007-04

Maximallast: 150 kg

Materialzusammensetzung:

Schlaufenmaterial: Polyestergurt;

Oberstoff: 100 % Polyesternetz

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,00*
€ 591,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,23*
€ 583,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,59*
€ 569,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,55*
€ 556,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,06*
€ 504,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.