| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-17560-01 Herst.-Nr.: 88765 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AKS
Aufrichtgurte (2 Einzelgurte) Größe M
(1 Paar)
Produktbeschreibung:
Der Aufrichtgurt für aks-Standardlifter besteht aus zwei
einzelnen Gurten mit farbig gekennzeichneten, 3-fach
verstellbaren Schlaufen. Er eignet sich besonders für
den schnellen Transfer von Personen, die über genügend
Muskelkraft vom Schulterbereich über Oberkörper
bis hin zu den Oberschenkeln verfügen. Der Gurt
zeichnet sich durch einfache und schnelle Anwendung
aus und fördert zudem den Erhalt der Restmobilität.
Produktdaten:
Norm: DIN EN ISO 10535:2007-04
Maximallast: 150 kg
Materialzusammensetzung:
Schlaufenmaterial: Polyestergurt;
Oberstoff: innen: 100 % Polyester;
mit 100 % PU-Beschichtung;
außen: 100 % Polyester;
Polsterung: 100 % PE-Schaumstoff
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: aks aufrichtgurt, aufrichtgurt, gurt, pflegebedarf, pflege, umlagerung, liftergurt, lifter, transport, für amputierte, amputiert, aufrichten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |