|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2433-17591-06 Herst.-Nr.: 32629 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | AKS
SB L Pflegebett
Größe 140 x 200 cm, ohne Aufbau
(1 Stück)
Bitte achten Sie bei Ihrer Bestellung darauf ob Sie zum Bett einen Aufbauservice benötigen oder nicht (Variantenauswahl - mit oder ohne Aufbau):
Bei Bestellung des Betts mit Aufbauservice muss über unseren Kundensupport ein Termin für den Aufbau vereinbart werden. Aus Kapazitätsgründen kann hierzu ein zeitnaher Aufbautermin nach Anlieferung leider nicht immer gewährleistet werden, sodass hier eventuell etwas Wartezeit zwischen Anlieferung und Aufbau einzuplanen ist.
Bitte beachten Sie auch, dass das Bett vom Hersteller lediglich "frei Bordsteinkante" angeliefert wird - es erfolgt im Normalfall keine Anlieferung bis zum Aufstellort. Zum vereinbarten Aufbautermin ist zu gewährleisten, dass sich das aufzubauende Bett bereits am finalen Aufstellort befindet und die Räumlichkeiten für die Montage hinsichtlich Platz und Sauberkeit entsprechend vorbereitet sind.
Produktbeschreibung:
aks entwickelte für schwere und große Patienten die Bettenserie SB L bis XXL. Der Typ SB L ist für Personen bis 150 kg Körpergewicht gedacht, die aufgrund ihrer Anatomie nicht mit Standardbetten versorgt werden können.
Das SB XL ist für Pflegebedürftige bis zu einem Körpergewicht von 200 kg einsetzbar und verfügt über
höhere Spiegelplatten und drei Seitengitterholme. SB XXL rundet das Schwerlastprogramm ab. Mit der besonders stabilen Doppelschere schafft das Schwerlastbett leicht die Meisterleistung von bis zu 300 kg Patientengewicht.
Vorteile der Pflegebetten von SB L bis SB XXL
•erhöhter Liegekomfort durch viergeteilte Liegeflächen, Höhe und Kopfteil elektrisch verstellbar
•höchste Funktionalität und Sicherheit: Fußteil mit
Knieknick vom Bett aus ohne pflegerische Hilfe per
Handschalter elektrisch verstellbar – patentgeschützt!
•Schutz vor Herausfallen: beidseitig integrierte
Holzseitengitter, SB XL und XXL mit drei Holmen und
besonders hohen Kopf- und Fußteilen
•stabile Konstruktion mit kraftvoller Einzelschere
(aks-SB L und XL) und 125 mm Rollendurchmesser
•hohe Stabilität für schwergewichtige Versorgungen
durch eigens entwickelte Doppelschere mit 8 Rollen,
100 mm Durchmesser bei aks-XXL
•eine Vielfalt von verschiedenen Ausführungen in
Größe und max. Patientengewicht
•Netzfreischaltung: Dieses Sicherheitssystem trennt
das Bett allpolig bei Nichtbetätigung der Handbedienung elektrisch vom Stromnetz
•Handbedienung mit Großtasten, Sperrfunktion und
Prüfung der Erstfehlersicherheit möglich
•inklusive Aufrichter und Haltegriff
•Sonderfarbe RAL 7035, lichtgrau |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Wasserbett, Pflegebett, betten 140x200cm, pflegebett, aks sb l pflegebett, inkontinenzbettlaken, steckbettlaken, stecklaken, bettlaken inkontinenz, bettlaken wasserdicht, bettlaken wasserundurchlässig, spannbettlaken pvc |
|  |  |
| |