| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-17624-04 Herst.-Nr.: 9325731 EAN/GTIN: 4049500243162 |
| |
|
| | |
| HARTMANN
HM Coverflex Schlauchverband
Gr. 4
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Der ideale Schlauchverband zur Fett-Feucht-Therapie.
Dauerelastischer, hautfreundlicher Schlauchverband aus dichtem, seidenartigem Material, mit eingearbeiteten Elastanfäden für einen sicheren Sitz, ohne Hilfsmittel schnell und einfach anzulegen; kein Durchsickern von Salben, was Wäsche und Kleidung schützt; eingewebter Farbstreifen als Größenkennzeichnung.
91 % Viskose
5 % Polyamid
4 % Elastan
Anwendung:
Als Feuchtverband bei der Fett-Feucht-Therapie in der akuten Phase des atopischen Ekzems, als Trockenverband in der chronischen Phase zur Abdeckung von Salben und Cremes auf empfindlicher, ekzematöser Haut; als Unter- oder Überzug bei Zinkleim- und Gipsverbänden; zur sicheren Fixierung von Wundauflagen.
Größentabelle
Gr. 1 Farbcode rot; für Umfang 8-15 cm bei Kinderarm, -fuß
Gr. 2 Farbcode grün; für Umfang 10-25 cm bei Kinderbein, Arm
Gr. 3 Farbcode blau; für Umfang 20-45 cm bei Kinderkopf, Arm, Unterschenkel
Gr. 4 Farbcode gelb; für Umfang 35-65 cm bei Kinderkopf, -rumpf, Kopf, Bein
Gr. 5 Farbcode beige; für Umfang 50-120 cm bei Rumpf
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beinverband, Schlauchverband, Schlauchverbände, schlauchverband hartmann, armverband, schlauchverband gr. 4, hartmann coverflex, kompressionsbinde, kompresse, kompressionsbandage, kurzbinde, stützverband, schlauchverband, schlauchbandage |
| | |
| |