| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-17884-01 Herst.-Nr.: 9910180 EAN/GTIN: 4052199226033 |
| |
|
| | |
| HARTMANN
Peha-instrument Willinger Raspatorium 16cm
(25 Stück)
Produktbeschreibung:
Einweg-Raspatorium aus Stahl, mit Riffelung:
Das Raspatorium ist geeignet zum Abtragen von Gewebe. Zur Anwendung auf der Station, in der Notaufnahme oder beim Zahnarzt.
Peha-instrument Einweg-Ergänzungen sind aus mattem, gebürstetem Stahl, dadurch reflektieren sie nicht. Sie sind im praktischen Dispenser stets griffbereit, 5 Jahre steril lagerfähig und immer in perfektem Zustand.
Die Einweginstrumente werden in einem speziell entwickelten Prozess von HARTMANN gereinigt und setzen sich damit klar vom Wettbewerb ab. Das Ergebnis: verlässliche Reinheit und Sterilität.
Peha-instrument sind mit Peha Colour Lock Sicherheitsmarkierung gekennzeichnet. Dies ist die erste Farbmarkierung speziell geeignet für Medizinprodukte. Die Abriebfestigkeit wurde in verschiedenen internen Verfahren bestätigt und die humantoxikologische Unbedenklichkeit wird von einem externen Partner zertifiziert.
Peha Colour Lock Sicherheitsmarkierung
- wird in einem neuartigen, automatisierten Verfahren in der EU hergestellt
- wird - anders als herkömmliche Farbmarkierungen - erst nach der Reinigung aufgebracht
- ermöglicht eine besonders schnelle und sichere Unterscheidung zu Mehrweginstrumenten
Anwendung:
Zum sterilen Einmalgebrauch in der Ambulanz und im OP.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hartmann willinger raspatorium, hartmann, willinger, typ willinger, instrument |
| | |
| |