| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-17885-02 Herst.-Nr.: 9910313 EAN/GTIN: 4052199221304 |
| |
|
| | |
| HARTMANN
Peha-instrument Nadelhalter Mayo-Hegar
gerade 12 cm
(25 Stück)
Produktbeschreibung:
Standard-Einweg-Nadelhalter aus Stahl:
Zum sicheren Halten von Nadeln, wodurch die professionelle Naht ermöglicht wird. Zur Anwendung auf der Station, in der Ambulanz oder im OP.
Peha-instrument Einweg-Nadelhalter sind aus mattem, gebürstetem Stahl, dadurch reflektieren sie nicht. Sie sind im praktischen Dispenser stets griffbereit, 5 Jahre steril lagerfähig und immer in perfektem Zustand.
Peha-instrument gewährleistet die gleiche Handhabung und das gleiche Behandlungsergebnis wie Mehrweginstrumente. Sie müssen also nicht auf die gewohnte Qualität neuwertiger Instrumente verzichten. Ganz im Gegenteil: Während Mehrweginstrumente immer wieder aufbereitet werden müssen, bietet Peha-instrument jederzeit gleich bleibend hohe Qualität. Immer und immer wieder.
Peha-instrument sind mit Peha Colour Lock Sicherheitsmarkierung gekennzeichnet. Dies ist die erste Farbmarkierung speziell geeignet für Medizinprodukte. Die Abriebfestigkeit wurde in verschiedenen internen Verfahren bestätigt und die humantoxikologische Unbedenklichkeit wird von einem externen Partner zertifiziert.
Peha Colour Lock Sicherheitsmarkierung
- wird in einem neuartigen, automatisierten Verfahren in der EU hergestellt
- wird - anders als herkömmliche Farbmarkierungen - erst nach der Reinigung aufgebracht
- ermöglicht eine besonders schnelle und sichere Unterscheidung zu Mehrweginstrumenten
Anwendung:
Zum sterilen Einmalgebrauch in der Ambulanz und im OP.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hartmann nadelhalter, hartmann, nadelhalter, nadel halter, mayo hegar, instrument, zubehör |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 58,46* | € 74,29* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 58,64* | € 74,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,3384* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|