| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-17905-01 Herst.-Nr.: 9910681 EAN/GTIN: 4052199226170 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HARTMANN
Peha-instrument Jansen Pinzette anatomisch 16 cm
(25 Stück)
Produktbeschreibung:
Anatomische Einweg-Pinzette aus Stahl:
Für das Halten und Ziehen von Fäden, Verbandsstoffen, Tupfern, Gewebe (atraumatisch); Halten/Entfernen von Fremdkörpern. Zur Anwendung auf der Station, in der Ambulanz oder im OP. (einzeln und steril verpackt) .
Chirurgische Einweg-Pinzetten bestehend aus mattem, gebürstetem Stahl, der nicht reflektiert. Die hohe Qualität, präzise Verarbeitung, sowie sterile Einzelpackungen gewährleisten jederzeit einen perfekten hygienischen und funktionellen Einsatz. Eine beidseitige Einweg-Kennzeichnung verhindert eine Vermischung mit Mehrweginstrumenten. Dank dem praktischen Dispenser sind die Instrumente immer griffbereit erhältlich.
Eine aufwendige Wiederaufbereitung entfällt, dadurch wird nicht nur ein wirtschaftlicherer Einsatz gegenüber Mehrwegpinzetten gewährleistet, sondern auch eine Kreuzkontamination ausgeschlossen.
Peha-instrument sind mit Peha Colour Lock Sicherheitsmarkierung gekennzeichnet. Dies ist die erste Farbmarkierung speziell geeignet für Medizinprodukte. Die Abriebfestigkeit wurde in verschiedenen internen Verfahren bestätigt und die humantoxikologische Unbedenklichkeit wird von einem externen Partner zertifiziert.
Peha Colour Lock Sicherheitsmarkierung:
- wird in einem neuartigen, automatisierten Verfahren in der EU hergestellt
- wird - anders als herkömmliche Farbmarkierungen - erst nach der Reinigung aufgebracht
- ermöglicht eine besonders schnelle und sichere Unterscheidung zu Mehrweginstrumenten
Anwendung:
Zum sterilen Einmalgebrauch auf der Station, in der Ambulanz und im OP; für einen wirtschaftlichen Einsatz gegenüber aufwändiger Wiederaufbereitung von Mehrweg-Pinzetten; zum vollkommenen Ausschluss des Risikos einer Kreuzkontamination durch wiederaufbereitete Pinzetten.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gewebepinzette, Großpinzette, Langpinzette, Pinzette extralang, Anatomische Einwegpinzetten, Pinzette Einweg anatomisch, Anatomische Pinzette, Pinzette anatomisch, einmalpinzetten steril hartmann, einmalpinzetten hartmann, einmalpinzette steril, hartmann jansen pinzette, hartmann, pinzette, jansen pinzette, jansen, notfall, op, anatomisch, anatomische form |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |