Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peha-instrument Irisschere Hartmann gebogen 11,5 cm (25 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Peha-instrument Irisschere Hartmann gebogen 11,5 cm (25 Stück), Detailansicht
Peha-instrument Irisschere Hartmann gebogen 11,5 cm (25 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-17910-02
Hersteller:
     Hartmann
Herst.-Nr.:
     9910873
EAN/GTIN:
     4052199219035
Suchbegriffe:
Iris Schere
Irisschere
iris schere spitz/spitz
iris schere
HARTMANN

Peha-instrument Irisschere

gebogen 11,5 cm

(25 Stück)



Produktbeschreibung:



Feine Einweg-Schere aus Stahl mit feiner Spitze:



gerade: Schneiden von Fäden, Verbandsstoffen etc.; kleine Schnitte am Wundrand, Einsatz am Auge, Hautschneiden (Hautpräparate)



gebogen: Präparieren von Gewebe, z. B. in der Augen- oder der plastischen Chirurgie; Schneiden von Fäden, Verbandsstoffen etc.



(einzeln und steril verpackt) .



Peha-instrument Einwegscheren sind aus mattem, gebürstetem Stahl, dadurch reflektieren sie nicht. Sie sind im praktischen Dispenser stets griffbereit, 5 Jahre steril lagerfähig und immer in perfektem Zustand.

Peha-instrument Einwegscheren wurden zusammen mit Spezialisten entwickelt, die die hohen Anforderungen des Arbeitsalltags kennen. Mit Peha®-instrument entfällt das Risko einer Kreuzkontamination und bietet somit immer die sicherste Lösung bei Risikopatienten.



Peha-instrument sind mit Peha Colour Lock Sicherheitsmarkierung gekennzeichnet. Dies ist die erste Farbmarkierung speziell geeignet für Medizinprodukte. Die Abriebfestigkeit wurde in verschiedenen internen Verfahren bestätigt und die humantoxikologische Unbedenklichkeit wird von einem externen Partner zertifiziert.



Peha Colour Lock Sicherheitsmarkierung:



- wird in einem neuartigen, automatisierten Verfahren in der EU hergestellt

- wird - anders als herkömmliche Farbmarkierungen - erst nach der Reinigung aufgebracht

- ermöglicht eine besonders schnelle und sichere Unterscheidung zu Mehrweginstrumenten



Anwendung:



Zum sterilen Einmalgebrauch auf der Station, in der Ambulanz und im OP; für einen wirtschaftlichen Einsatz gegenüber aufwändiger Wiederaufbereitung von Mehrweg-Scheren; zum vollkommenen Ausschluss des Risikos einer Kreuzkontamination durch wiederaufbereitete Scheren.

Weitere Suchbegriffe: irisschere hartmann, hartmann irisschere, chirurgische schere, op, chirurgie, schere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,30*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 3,292* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 102,69*
€ 122,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 100,84*
€ 120,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 95,68*
€ 113,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 94,34*
€ 112,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 82,30*
€ 97,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.