Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolight Otoskop VET C30 OP 2,5V Komplett-Set Kawe (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurolight Otoskop VET C30 OP 2,5V Komplett-Set Kawe (1 Stück) , Detailansicht
Eurolight Otoskop VET C30 OP 2,5V Komplett-Set Kawe (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-18268-01
Hersteller:
     KaWe Germany
Herst.-Nr.:
     01.11136.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Veterinär-Diagnose-Geräte
Veterinär-Diagnose-Set
Veterinär-Otoskop
veterinär otoskop
KAWE

Eurolight Otoskop VET C30 OP 2,5V Komplett-Set

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



-2,5 V

-Clic-Verschluss

-Vakuum-Lampe

-2-fache Lupenvergrößerung mit spezieller Brennweite

-Metall-Batterie-Ladegriff C

-Lichtregler

-3 VET-Dauer-Ohrtrichter Ø 4,0 / 5,0 / 7,0 mm

in Reißverschlusstasche

-speziell für den OP-Bereich

-Otoskop-Kopf oben zugänglich für Instrumentarium

-Batterien: 2 Baby (Typ C) (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

-aufladbar in Ladestation KaWe MedCharge® 4000 in Verbindung mit Akku

Weitere Suchbegriffe: kawe eurolight vet c 30 op, otoskop, kawe, diagnostik, untersuchung, ophthalmoskop, otoskopie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2433
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,32*
€ 286,92*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,90*
€ 287,27*
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,92*
€ 341,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,77*
€ 341,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,47*
€ 338,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,32*
€ 296,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KaWe Germany
01.11330.001
ab € 159,23*
Sonstiges
KaWe Germany
01.11430.101
ab € 394,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.