Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Ärztebedarf, Krankenhausbedarf
>
OP-Bedarf
>
Medizinische Instrumente
>
Medizinische Endoskope
>
Otoskop
>
Ohrtrichter
>
Artikel
Dauer-Ohrtrichter Kawe Ø 2,5 mm (3 Stück)
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2433-18287-02
Hersteller:
KaWe Germany
Herst.-Nr.:
01.72102.001
EAN/GTIN:
4030155000712
Suchbegriffe:
Dauergebrauchstip
Dauergebrauchstrichter
Dauerohrtrichter
Ohrtrichter
KAWE
Dauer-Ohrtrichter
Ø 2,5 mm
(3 Stück)
Produktbeschreibung:
-wiederverwendbar
-schwarz
-VE = 3 St.
Produktdaten:
für REF KaWe EUROLIGHT® C10 01.11110.001 (24810), KaWe EUROLIGHT® C30 01.11130.001 (24830), KaWe COMBILIGHT® C10 01.12110.001 (26480), Basic Set 02.11001.002 (27105), 02.01008.002, 02.01104.002, Diagnostik-Set 02.11002.001 (27100)
... >
Diagnostik
>
Allgemeine Diagnostik
>
Otoskope und Ophthalmoskope
Weitere Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
,
Spezialtrichter
,
Trichter
,
kawe dauerohrtrichter
,
spezialtrichter
,
ohrtrichter 2,5mm
,
kawe dauer ohrtrichter
,
otoskop
,
kawe
,
diagnostik
,
untersuchung
,
ophthalmoskop
,
otoskopie
,
zubehör
,
otoskopzubehör
,
otoskopersatzteile
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 619
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,60*
€ 7,88*
Lager 2433
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 13,71*
€ 20,65*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,65*
€ 24,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,96*
€ 21,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,54*
€ 19,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,52*
€ 18,47
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 13,71*
€ 16,31
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,57* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 2433
Versand:
Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dauer-Ohrtrichter Kawe Ø 3,5 mm (3 Stück)
KaWe Germany
01.72103.001
ab € 4,62*
Sonstiges
Dauer-Ohrtrichter Kawe Ø 4,5 mm (3 Stück)
KaWe Germany
01.72104.001
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen