Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolight Ophtalmoskop E35 LED 2,5V Kawe (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurolight Ophtalmoskop E35 LED 2,5V Kawe (1 Stück) , Detailansicht
Eurolight Ophtalmoskop E35 LED 2,5V Kawe (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-18329-01
Hersteller:
     KaWe Germany
Herst.-Nr.:
     01.24355.002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ophthalmoskop
ophthalmoskop kawe
ophthalmoskop
KAWE

Eurolight Ophtalmoskop E35 LED 2,5V

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



KaWe EUROLIGHT® E35 LED überzeugt nicht nur durch kompakte und ansprechende Bauweise, sondern vor allem durch seine ausgeklügelte und hoch entwickelte optische Technik.

Clic-Verschluss

Metall-Batteriegriff C

2,5 V LED-Lampe

Farbtemperatur 5.000 K

LED Lebensdauer ca. 50.000 h

Farbwiedergabe-Index Ra ca. >80

schonende Untersuchung

Präzisionsoptik

schattenfreie Untersuchung des Augenhintergrundes

Batterien: 2x Baby 1,5 V (Typ C) Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten!)

Weitere Suchbegriffe: kawe eurolight ophtalmoskop e35 led 2, 5 vq, otoskop, kawe, diagnostik, untersuchung, otoskopie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 477,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,75*
€ 662,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,42*
€ 658,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,05*
€ 653,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,44*
€ 639,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,46*
€ 568,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.