Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Otoskop/Ophthalmoskop-Set F.O.30 LED / E36 (EU) 3,5 V Kawe mit Finoff-Zubehör (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Otoskop/Ophthalmoskop-Set F.O.30 LED / E36 (EU) 3,5 V Kawe mit Finoff-Zubehör (1 Stück), Detailansicht
Otoskop/Ophthalmoskop-Set F.O.30 LED / E36 (EU) 3,5 V Kawe mit Finoff-Zubehör (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-18408-02
Hersteller:
     KaWe Germany
Herst.-Nr.:
     02.28014.002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diagnostik-Besteck
Diagnostik-Set
HNO-Diagnostik-Set
Set Otoskop Ophthalmoskop
KAWE

Otoskop/Ophthalmoskop-Set F.O.30 LED / E36 (EU) 3,5 V

mit Finoff-Zubehör

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Diagnostik-Set zur direkten Ophthalmoskopie mit asphärischer Präzisionsoptik.

Set F.O.30 LED / E36 (EU), 2 Köpfe - 6 Blenden - 1 Griff

Otoskop-/Ophthalmoskop-Set bestehend aus:



KaWe COMBILIGHT® F.O.30 LED Otoskop-Kopf, 3,5 V,

REF 01.73232.631

Fiber Optik

mit 3-facher Lupenvergrößerung

Otoskop-Leuchtmittel: LED-Lampe high power, REF 12.75253.003

KaWe EUROLIGHT® E36 Ophthalmoskop-Kopf, 3,5V,

REF 01.85361.001

mit Korrektionslinsenrad stufenweise von +20 bis –20 Dioptrien

6 Blenden

Grünfilter

Ophthalmoskop-Leuchtmittel: Halogen-Lampe, REF 12.75232.003 (28923)

Griff REF 01.74130.002 (24835)

Ladegriff C (mittel) mit Clic-Verschluss dimmbar, inkl. Li-Ion Akku, nur in Verbindung mit KaWe MedCharge® 4000 verwendbar

Einweg-Ohrtrichter 10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4,0 mm

Lieferung in schwarzer Hartschalenbox REF 01.79107.022



Produktdaten:



Lieferumfang bei Variante 2:



1 x Ersatzlampe, Xenon 3,5 V REF 12.75241.003

1 x Ersatzlampe, Halogen 3,5 V REF 12.75232.003

1 x Nasenleuchte REF 01.79305.001

1 x Finoff-Leuchte XL REF 01.79306.001

1 x Kehlkopfspiegel, gerade REF 01.79307.001

Lieferung in schwarzer Hartschalenbox REF 01.79112.022

Weitere Suchbegriffe: diagnostik set, kawe otoskop ophtalmoskop set fo 30 led e36 eu 3, 5, otoskop, kawe, diagnostik, untersuchung, ophthalmoskop, otoskopie, otoskopset
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 512,08*
€ 586,18*
Lager 2433
unbekannt
Frei Haus
ab € 715,48*
€ 811,43*
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,43*
€ 965,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,07*
€ 955,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 768,38*
€ 914,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 750,81*
€ 893,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,48*
€ 851,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.