Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Otoskop-/Ophthalmoskop-Set F.O./E50 Kawe stone (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Otoskop-/Ophthalmoskop-Set F.O./E50 Kawe stone (1 Stück), Detailansicht
Otoskop-/Ophthalmoskop-Set F.O./E50 Kawe stone (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-18413-03
Hersteller:
     KaWe Germany
Herst.-Nr.:
     02.33001.262
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diagnostik-Besteck
Diagnostik-Set
HNO-Diagnostik-Set
Set Otoskop Ophthalmoskop
KAWE

Otoskop-/Ophthalmoskop-Set F.O./E50

stone

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Diagnostik-Set zur direkten Ophthalmoskopie mit asphärischer Präzisionsoptik.

Set F.O. / E50, 2 Köpfe - 1 Blende - 1 Griff, night

Otoskop-/Ophthalmoskop-Set bestehend aus:



KaWe PICCOLIGHT® F.O. Otoskop-Kopf, 2,5 V, REF 01.73310.021

Fiber Optik mit Xenonbeleuchtung

mit 3-facher Lupenvergrößerung

Otoskop-Leuchtmittel: Xenon-Lampe, REF 12.75144.013

KaWe PICCOLIGHT® E50 Ophthalmoskop-Kopf, 2,5 V, REF 01.83500.021

mit Korrektionslinsenrad stufenweise von +20 bis –20 Dioptrien

1 Blende

Ophthalmoskop-Leuchtmittel: Vakuum-Lampe, REF 12.75112.003 (28944)

Griff REF 01.74200.021

Batteriegriff (AA), 1.5 V

Batterien: 2 Mignon (Typ AA)

Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Einweg-Ohrtrichter 10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4,0 mm

Lieferung in Stofftasche REF 01.78401.021 (24943), Umverpackung = Karton

Weitere Suchbegriffe: diagnostik set, kawe otoskop ophtalmoskop set fo e 50, otoskop, kawe, diagnostik, untersuchung, ophthalmoskop, otoskopie, otoskopset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,42*
€ 377,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,52*
€ 375,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,71*
€ 361,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,37*
€ 358,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,28*
€ 318,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.