Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Otoskop-/Ophthalmoskop-Set F.O./E56 (US) Kawe stone (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Otoskop-/Ophthalmoskop-Set F.O./E56 (US) Kawe stone (1 Stück), Detailansicht
Otoskop-/Ophthalmoskop-Set F.O./E56 (US) Kawe stone (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-18417-03
Hersteller:
     KaWe Germany
Herst.-Nr.:
     02.33404.262
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diagnostik-Besteck
Diagnostik-Set
HNO-Diagnostik-Set
Set Otoskop Ophthalmoskop
KAWE

Otoskop-/Ophthalmoskop-Set F.O./E56 (US)

stone

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Diagnostik-Set zur direkten Ophthalmoskopie mit asphärischer Präzisionsoptik.

Set F.O. / E56 (US), 2 Köpfe - 6 Blenden - 2 Griffe, night

Otoskop-/Ophthalmoskop-Set bestehend aus:



KaWe PICCOLIGHT® F.O. Otoskop-Kopf, 2,5 V, REF 01.73310.021

Fiber Optik mit Xenonbeleuchtung

mit 3-facher Lupenvergrößerung

Otoskop-Leuchtmittel: Xenon-Lampe, REF 12.75144.013

KaWe PICCOLIGHT® E56 Ophthalmoskop-Kopf, 2,5 V, REF 01.83566.021

mit Korrektionslinsenrad stufenweise von +20 bis –20 Dioptrien

6 Blenden

Ophthalmoskop-Leuchtmittel: Halogen-Lampe, REF 12.75132.003 (28946)

Griffe REF 01.74200.021

2 Batteriegriffe(AA), 1.5 V

Batterien: 2 Mignon (Typ AA)

Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Einweg-Ohrtrichter 10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4,0 mm

Lieferung in schwarzer Hartschalenbox REF 01.79110.022

Weitere Suchbegriffe: diagnostik set, kawe otoskop ophtalmoskop set e56 us, otoskop, kawe, diagnostik, untersuchung, ophthalmoskop, otoskopie, otoskopset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,25*
€ 396,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,01*
€ 393,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,76*
€ 380,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,00*
€ 378,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,87*
€ 334,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.