Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xenon 3,5V F.O.Ladegriff mittel inkl. Akku Li-Ion Kawe (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xenon 3,5V F.O.Ladegriff mittel inkl. Akku Li-Ion Kawe (1 Stück) , Detailansicht
Xenon 3,5V F.O.Ladegriff mittel inkl. Akku Li-Ion Kawe (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-18427-01
Hersteller:
     KaWe Germany
Herst.-Nr.:
     03.41000.811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laryngoskop-Griff
Laryngoskopgriff
Laryngoskop Set
Laryngoskopie-Set
KAWE

Xenon 3,5V F.O.Ladegriff mittel inkl. Akku Li-Ion

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



3,5 V

Leuchtmittel: Xenon-Lampe REF 12.75244.013

Ø 28 mm

aufladbar in Ladestation KaWe MedCharge® 4000 in Verbindung mit Akku

Li-Ion Akku im Lieferumfang enthalten



Vorteile Li-Ion-Akkus

hohe Lebensdauer

hohe Energiedichte

kein Memory-Effekt

geringe Selbstentladung



Mögliche Set-Kombinationen:



REF 03.62020.711 Macintosh F.O. Laryngoskop-Set, Erwachsene, 1 Griff + 3 Spatel, 3,5V

REF 03.62020.722 Macintosh F.O. Laryngoskop-Set, Erwachsene, 1 Griff + 3 Spatel, 3,5V, Ladestation

REF 03.63020.722 Macintosh F.O. LED Laryngoskop-Set, Erwachsene, 1 Griff + 3 Spatel, 3,5V, Ladestation

REF 03.62320.711 KaWe MEGALIGHT® Macintosh F.O. Laryngoskop-Set, Erwachsene, 1 Griff + 3 Spatel, 3,5V

REF 03.62320.722 KaWe MEGALIGHT® Macintosh F.O. Laryngoskop-Set, Erw., 1 Griff + 3 Spatel, 3,5V, Ladestation

REF 03.63320.722 KaWe MEGALIGHT® Macintosh F.O. LED Laryngoskop-Set, Erw., 1 Griff + 3 Spatel, 3,5V

REF 03.62720.722 Miller / Macintosh F.O. Laryngoskop-Set, Pädiatrie, 1 Griff + 3 Spatel, 3,5V

Weitere Suchbegriffe: Laryngoskopset, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, kawe laryngoskopgriff kaltlicht, laryngoskop-griff kawe, laryngoskop-griff kaltlicht, kawe ladegriff mittel li-ion mitteli, beatmung, notfall, reanimation, beatmungsbeutel, beatmungstuch, beatmungsformen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,78*
€ 525,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,58*
€ 520,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,42*
€ 514,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,83*
€ 507,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,96*
€ 453,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.