| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-18474-05 Herst.-Nr.: 03.42021.631 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KAWE
Miller Economy grün
Gr. 3
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
- Spatel mit nicht auswechselbarer Fiber Optik
- Edelstahl matt, Ausführung mit bruchfestem Kunststoffsockel, Lebensdauer identisch zu Metall
- Lichtleiter ist nicht auswechselbar
- Fiber Optik Ø 3,0 mm / min. 3000 Einzelfasern
- Beleuchtungsstärke > 3.500 Lux / 2,5 V > 10.000 Lux / 3,5 V
- umweltfreundlich, wirtschaftlich und preisgünstig
- autoklavierbar bis 134°C - für ca. 4000 Zyklen
- nach DIN ISO 7376
- wartungsfrei
Produktdaten:
Länge/Breite :
Gr. 00 - Länge a 65 mm b 12 mm
Gr. 0 - Länge a 79 mm b 12 mm
Gr. 1 - Länge a 106 mm b 12 mm
Gr. 2 - Länge a 160 mm b 15 mm
Gr. 3 - Länge a 197 mm b 15 mm
Gr. 4 - Länge a 210 mm b 20 mm
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Warmlichtspatel, Laryngoskopspatel Miller, Leuchtspatel Miller, Miller-Spatel, laryngoskop-spatel kawe, laryngoskopspatel miller, laryngoskop-spatel größe 3, kawe miller economy, beatmung, notfall, reanimation, beatmungsbeutel, beatmungstuch, beatmungsformen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |