| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-18475-03 Herst.-Nr.: 03.42023.611 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| KAWE
Miller Economy Standard
Gr. 1
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
- Spatel mit auswechselbarer Fiber Optik
- Edelstahl matt - verhindert Rückreflexion
- auswechselbare Lichtleiter
- leichte Reinigung
- umweltfreundlich und zugleich wirtschaftlich
- Fiberoptik Ø 4 mm, min. 5500 Einzelfasern
- Beleuchtungsstärke > 4.200 Lux / bei 2,5 V > 12.500 Lux / bei 3,5 V (gemessen in 35 mm Abstand zum Lichtaustritt)
- autoklavierbar bis 134°C - für ca. 4000 Zyklen
- nach DIN ISO 7376
Produktdaten:
Länge/Breite :
Gr. 00 - Länge a 65 mm b 11 mm
Gr. 0 - Länge a 79 mm b 12 mm
Gr. 1 - Länge a 106 mm b 12 mm
Gr. 2 - Länge a 160 mm b 15 mm
Gr. 3 - Länge a 197 mm b 15 mm
Gr. 4 - Länge a 210 mm b 20 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warmlichtspatel, Laryngoskopspatel Miller, Leuchtspatel Miller, Miller-Spatel, laryngoskopspatel kawe, miller spatel, kawe miller economy standard, beatmung, notfall, reanimation, beatmungsbeutel, beatmungstuch, beatmungsformen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,55* | € 85,71* | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 79,24* | € 93,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|