Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laryngoskop-Set Macintosh F.O. 1 Griff 3 Spatel 2,5V Kawe (1 Set)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laryngoskop-Set Macintosh F.O. 1 Griff 3 Spatel 2,5V Kawe (1 Set) , Detailansicht
Laryngoskop-Set Macintosh F.O. 1 Griff 3 Spatel 2,5V Kawe (1 Set) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-18483-01
Hersteller:
     KaWe Germany
Herst.-Nr.:
     03.62020.011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laryngoskop Set
Laryngoskopie-Set
Laryngoskopset
kawe laryngoskop set
KAWE

Laryngoskop-Set Macintosh F.O. 1 Griff 3 Spatel 2,5V

(1 Set)



Produktbeschreibung:



2,5 V



Bestehend aus



- 1 x Batterie-/Ladegriff F.O. (mittel) REF 03.41000.721, aufladbar in Ladestation KaWe MedCharge® 4000 in Verbindung mit Akku

- 1 x Macintosh F.O. Spatel, Gr. 2, REF 03.42013.621

- 1 x Macintosh F.O. Spatel, Gr. 3, REF 03.42013.631

- 1 x Macintosh F.O. Spatel, Gr. 4, REF 03.42013.641

- Lieferung in Koffer REF 03.90001.261

- 2,5 V - NiMH Ladebatterie (Akku) (mittel) REF 12.80110.722 (28965), Akku nicht im Lieferumfang enthalten

- Leuchtmittel: Xenon-Lampe für 2,5 V Griff C REF 12.75141.003 (28934)







Passender Lichtleiter:



- REF 03.49013.621 Ersatzlichtleiter F.O. für Macintosh-Spatel, Gr. 2

- REF 03.49013.631 Ersatzlichtleiter F.O. für Macintosh-Spatel, Gr. 3

- REF 03.49013.641 Ersatzlichtleiter F.O. für Macintosh-Spatel, Gr. 4







Mögliche Set-Kombinationen:



- REF 03.62022.002 Economy Macintosh F.O. Laryngoskop-Set, Erwachsene, 1 Griff + 3 Spatel

- REF 03.62790.011 Miller / Macintosh F.O. Laryngoskop-Set, Erwachsene + Pädiatrie, 1 Griff + 7 Spatel, 2,5V

- REF 03.62320.011 KaWe MEGALIGHT® Macintosh F.O. Laryngoskop-Set, Erwachsene, 1 Griff + 3 Spatel, 2,5V

Weitere Suchbegriffe: laryngoskop set, kawe laryngoskop set macintosh, beatmung, notfall, reanimation, beatmungsbeutel, beatmungstuch, beatmungsformen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 557,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,08*
€ 767,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,46*
€ 762,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,47*
€ 760,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,71*
€ 735,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,55*
€ 663,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.