| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-18799-01 Herst.-Nr.: A04429 EAN/GTIN: 8023279295221 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BIONET
CTG Papier Druckrolle Bionet 0700-01 und FC700
(1 Rolle)
Produktbeschreibung:
• Hersteller des Fetalmonitors: BIONET
• Modell: Fetalcare FC / 700, 0700-01
• Standard-FHR-Rate / BPM: US 60/240
• Typ: Rolle
• Breite: 215 mm
• Länge: 23 m
• Gitter: grün
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: blumberg ctg papier, ekg, ultraschall, langzeit ekg, belastungs ekg, langzeit ekg gerät, eleAktroden, thermopapier, ekg gerät, drucker, videoprinter, papier, druckrolle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |