Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BM 3 PRO - Multi-Parameter Monitor mit Touch Screen Bionet (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BM 3 PRO - Multi-Parameter Monitor mit Touch Screen Bionet (1 Stück) , Detailansicht
BM 3 PRO - Multi-Parameter Monitor mit Touch Screen Bionet (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-18823-01
Hersteller:
     Bionet
Herst.-Nr.:
     33720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anästhesie-Monitor
Anästhesiemonitor
Patienten-Überwachungsmonitor
Patientenmonitor
BIONET

BM 3 PRO - Multi-Parameter Monitor mit Touch Screen

(1 Stück)





Produktdaten:

GIMA BM3 PRO Touch MONITOR (8” - 800x600 - TFT-Display)



GIMA-Monitor ist konfiguriert mit:

- 8-Zoll-TFT-LCD-Farb-Touchscreen für eine klare Sicht

- Individuelle Sweep-Geschwindigkeitseinstellung für jeden Parameter

- 168 volle Stunden Trenddaten gespeichert

- SpO2-Messung mit Erkennung sehr geringer Durchblutung und Pulston

- 2 Kurven EKG - Bildschirm einfrieren ein/aus

- externer HDMI-Ausgang für großen Bildschirm

- Verbindung zum zentralen Überwachungssystem über LAN oder W-LAN

- Li-Ionen-Akku (für 2 Stunden Dauerbetrieb)

- Hochleistungs-EKG-Erkennung und -Analyse



• Eingangsimpedanz für trockene Haut oder Elektrodenpflaster

• ST-Pegel, Echtzeitanzeige der PVC-Zählung

• 13 Arten von Arrhythmie-Analysen

• Schrittmacher-Erkennungsfunktion

- Verbesserte und erweiterbare Multiparameter

• Nebenstrom/Hauptstrom EtCO2

- Verbessertes Datenmanagement

• grafische und tabellarische Trends

• 20 Fälle pro 10 Sek. Alarmwellenform gespeichert, überprüft und gedruckt

- USB-Speicher

- B2B-Verbindung

• bis zu 4 Monitore (BM3/5/7) anschließbar

- Interne Software wählbar in GB, DE, FR, IT, PT, PL, RO, HU, ES, CZ, BG, RU, TR, CN

- Bedienungsanleitung: GB, IT (auf Anfrage: ES, FR, DE).



58-mm-Einbaudrucker für Echtzeit- und Trenddaten (Geschwindigkeiten: 25-50 mm/Sek.)

Bettgitterhaken

Ergonomischer Griff

Schrittmachererkennung wird auf der EKG-Anzeige angezeigt

Batteriezustandsanzeige - Dauerbetriebszeit ca. 2 h



Für alle Bionet - Monitore: Zubehörsatz inklusive!

- 3-adriges EKG - Kabel bei BM 3

- 5-adriges EKG - Kabel bei BM 5

- SpO2-Sensor und SpO2 - Adapterkabel 3 m

- NiBP-Blutdruckmanschette

- 2 Rollen Papier (BM 3 & BM 5)

- Klebeelektroden (BM 3 & BM 5)

- Bedienungsanleitung

- Netzkabel

- Akku

Weitere Suchbegriffe: Touch Screen, Touch-Monitor, Touchmonitor, Touchscreen, anästhesie monitor, bionet bm 3 multiparameter, überwachungsmonitor, vitalmonitor, patientenüberwachung, vitalwerte, puls, blutdruck, parametermonitor, multiparameter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.285,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.507,67*
€ 2.984,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.482,26*
€ 2.953,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.391,02*
€ 2.845,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.334,48*
€ 2.778,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.285,42*
€ 2.719,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.