Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BM 5 Multi‐Parameter Monitor mit 10,4" LCD Bionet (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BM 5 Multi‐Parameter Monitor mit 10,4" LCD Bionet (1 Stück), Detailansicht
BM 5 Multi‐Parameter Monitor mit 10,4" LCD Bionet (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-18824-01
Hersteller:
     Bionet
Herst.-Nr.:
     33777
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anästhesie-Monitor
Anästhesiemonitor
Patienten-Überwachungsmonitor
Patientenmonitor
BIONET

BM 5 Multi‐Parameter Monitor mit 10,4" LCD



(1 Stück)



Mit 10,4" TFT Farbbildschirm mit 800 x 600 Pixel, zusätzlichem VGA - Anschluss für externen Monitor, IBP und CO2 - Messung (optional)



Mit Suntech-Blutdruckmodul inkl. Drucker.







- Misst NIBP, EKG, Pulsfrequenz, Respiration, SpO2, Temperatur (optional) IBP (optional), CO2 mit EtCo2 - Modul (optional)

- Alarmfunktion aller Parameter

- Inkl. eingebautem Drucker, Druckparameter frei wählbar

- Mit Trainingsmodus

- Anzeige von bis zu 7 Kurven

- Idealer Transportmonitor: Gewicht nur ca. 4,5 kg

- Inkl. Zubehörsatz

- B 270 x H 184 x T 250 mm







Für alle Bionet - Monitore: Zubehörsatz inklusive!



- 3 - adriges EKG - Kabel bei BM 3

- 5 - adriges EKG - Kabel bei BM 5

- SpO2 - Sensor und SpO2 - Adapterkabel 3 m

- NiBP - Blutdruckmanschette

- 2 Rollen Papier (BM 3 & BM 5)

- Klebeelektroden (BM 3 & BM 5)

- Bedienungsanleitung

- Netzkabel

- Akku



Weitere Suchbegriffe: anästhesie monitor, bionet bm 5 multiparameter, überwachungsmonitor, vitalmonitor, patientenüberwachung, vitalwerte, puls, blutdruck, parametermonitor, multiparameter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.726,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.066,24*
€ 3.648,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.037,64*
€ 3.614,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.898,01*
€ 3.448,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.816,82*
€ 3.352,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.726,40*
€ 3.244,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.