Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BM 7 - Multi‐Parameter Monitor mit 12,1" LCD Touchscreen Bionet (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BM 7 - Multi‐Parameter Monitor mit 12,1" LCD Touchscreen Bionet (1 Stück) , Detailansicht
BM 7 - Multi‐Parameter Monitor mit 12,1" LCD Touchscreen Bionet (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-18853-01
Hersteller:
     Bionet
Herst.-Nr.:
     33774
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anästhesie-Monitor
Anästhesiemonitor
Patienten-Überwachungsmonitor
Patientenmonitor
BIONET

BM 7 - Multi‐Parameter Monitor mit 12,1" LCD Touchscreen

(1 Stück)





Produktdaten:

Mit 12,1" TFT Touchscreen mit 800 x 600 Pixel Auflösung, zusätzlichem VGA-Anschluss für externen Monitor, IBP und CO2-Messung (optional).

Mit Suntech-Blutdruckmodul inkl. Drucker.



- Misst NIBP, EKG, Pulsfrequenz, Respiration, SpO2, Temperatur (optional) IBP (optional), CO2 mit EtCo2 - Modul (optional)

- Alarmfunktion aller Parameter

- Inkl. eingebautem Drucker, Druckparameter frei wählbar

- Mit Trainingsmodus

- Anzeige von bis zu 7 Kurven

- Idealer Transportmonitor: Gewicht nur ca. 4,5 kg

- Inkl. Zubehörsatz

- B 270 x H 184 x T 250 mm



Für alle Compact - Monitore: Zubehörsatz inklusive!

- 3-adriges EKG - Kabel bei BM 3

- 5-driges EKG - Kabel bei BM 5

- SpO2-Sensor und SpO2 - Adapterkabel 3 m

- NiBP-Blutdruckmanschette

- 2 Rollen Papier (BM 3 / BM 5)

- Klebeelektroden (BM 3 / BM 5)

- Bedienungsanleitung

- Netzkabel

- Akku

- BM Central lite (als kostenloser Download)

Weitere Suchbegriffe: Touch Screen, Touch-Monitor, Touchmonitor, Touchscreen, touch screen 12", anästhesie monitor, touchscreen 800x600, bionet bm 7 multiparameter, überwachungsmonitor, vitalmonitor, patientenüberwachung, vitalwerte, puls, blutdruck, parametermonitor, multiparameter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.677,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.841,61*
€ 3.381,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.813,87*
€ 3.348,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.730,66*
€ 3.249,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.702,92*
€ 3.216,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.677,67*
€ 3.186,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.