Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CareBasic Pflegeoverall Lang Rücken-& Beinreißverschluss kornblume Suprima Größe L (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CareBasic Pflegeoverall Lang Rücken-& Beinreißverschluss kornblume Suprima Größe L (1 Stück), Detailansicht
CareBasic Pflegeoverall Lang Rücken-& Beinreißverschluss kornblume Suprima Größe L (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-18961-03
Hersteller:
     Suprima
Herst.-Nr.:
     4688 059 L
EAN/GTIN:
     4009867031758
Suchbegriffe:
Kranken-Overall
Krankenoverall
Pflege-Overall
Pflegeoverall
SUPRIMA

CareBasic Pflegeoverall Lang Rücken-& Beinreißverschluss kornblume

Größe L

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



- Reißverschluss am Rücken

- teilbarer Reißverschluss am Bein

- Sicherung am Beinreißverschluss erschwert dem - Patienten das selbstständige Ausziehen

- Austausch von Inkontinenzprodukten ohne Entkleiden des Patienten spart Pflegezeit



Produktdaten:



Material: 80% Baumwolle, 20% Polyester

Größe: unisex S - XL

Weitere Suchbegriffe: pflegeoverall suprima, krankenoverall, suprima care basic lang bein rücken, pflegeoverall, pvc slip, pvc höschen, pvc unterwäsche, pflegekleidung, overall, inkontinenz, pflege, altenpflege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.