| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-18972-03 Herst.-Nr.: 4080 059 L EAN/GTIN: 4009867031673 |
| |
|
| | |
| SUPRIMA
CareBasic Pflegeoverall kurz Beinreißverschluss kornblume
L
( 1 Stück )
Produktbeschreibung:
- Halbarm und knielang
- Rücken ohne Reißverschluss
- teilbarer Reißverschluss am Bein
- Austausch von Inkontinenzprodukten ohne vollständiges Entkleiden des Patienten spart Pflegezeit
- Sicherung am Beinreißverschluss
- erschwert die Selbstentkleidung und den Zugriff auf Windel-/Inkontinenzmaterial
Produktdaten:
Material: 80% Baumwolle, 20% Polyester
Größe: unisex S-XL
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pflegeoverall suprima, krankenoverall, suprima care basic kurz bein kornblume, pflegeoverall, pvc slip, pvc höschen, pvc unterwäsche, pflegekleidung, overall, inkontinenz, pflege, altenpflege |
| | |
| |