| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-19207-02 Herst.-Nr.: J8 702452 EAN/GTIN: 4052919029838 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | M.SILK
m.silk Seidenpflaster Rollenpflaster
2,5 cm x 5 m
(12 Stück)
Produktbeschreibung:
m.silk, Seidenpflaster
Rollenpflaster zur sicheren Verbandfixierung sind aus der klinischen oder ambulanten Versorgung kaum noch wegzudenken. m.silk ist aufgrund seiner Eigenschaften universell einsetzbar.
Produkteigenschaften:
• Weißes, hypoallergenes Fixierpflaster
• Leicht abreißbar, sicher haftend, universell einsetzbar
• Luft- und wasserdampfdurchlässig
• Ideal für Patienten mit empfindlicher Haut
• Problemlos ohne Rückstände zu entfernen
Anwendung:
• Fixierung von Verbänden jeder Art
• Befestigung von Sonden, Kanülen etc.
• Klebemasse: hypoallergene Polyacrylate
• Träger: weiße Acetat-Seide
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Seidenheftpflaster, Seidenpflaster, Hypoallergene Pflaster, Pflaster für empfindliche Haut, Sensitivpflaster, fixierpflaster 5m x 2,5 cm, hypoallergene pflaster, heftpflaster 5mx2,5, m silk seidenpflaster, pflaster, verbandsmaterial, verbandstoffe, verbandmittel, pflasterstrips, wundverschluß, wundverschluss, testpflaster, folienpflaster, seidenpflaster |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2433 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 28,97* | € 39,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 29,21* | € 40,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2433 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 12 Stück (ab € 2,41417* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2433 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2433 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|