| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-19358-05 Herst.-Nr.: 06-050110 EAN/GTIN: 5420063003131 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MAMBO
Max Kettlebell mit Vinylbeschichtung
10 kg Green
( 1 Stück )
Produktbeschreibung:
Um unser 'Fitness' Sortiment zu erweitern, sind wir stolz darauf, unsere Mambo Max Kettlebells vorzustellen. Hergestellt aus hochwertigem Eisen und umgeben mit einer bunten Vinylbeschichtung, werden sie keine Oberflächen beschädigen. Von 2 kg bis zu 24 kg bieten wir Ihnen auch ein komplettes Set, komplettiert mit einem hochwertigen Kettlebell Rack, das bis zu 150 kg pro Regal (insgesamt 300 kg) aufnehmen kann.
Verfügbar in: 2-4-6-8-10-12-16-20-24 kg
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: mambo max kettlebell, fitness, physiotherapie, sportgerät, training, gymnastik, bewegung, trainer, vinylbeschichtung, gewicht, hantel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |