Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frottee Bezüge für Liegen 195 x 65 cm Servo apfelgrün (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frottee Bezüge für Liegen 195 x 65 cm Servo apfelgrün (1 Stück), Detailansicht
Frottee Bezüge für Liegen 195 x 65 cm Servo apfelgrün (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-19497-03
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     G1 3010752
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Liegenbezug
liegenbezug 65x195cm
liegenbezug frottee
liegenbezug
SERVO

Frottee Bezüge für Liegen 195 x 65 cm

apfelgrün

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Frottee-Bezüge für Untersuchungsliegen in 18 modischen Farben.



- aus 75% Baumwolle und 25% Polyamid

- leicht beziehbar

- mit abgenähten Ecken und Gummizug

- bügelfrei, waschmaschinenfest, farbecht

- 220g/m2 Materialgewicht



Pflege:

weiß 95°C waschbar, farbig 60°C waschbar

absolut bügelfrei, Trocker geeignet.



Lieferbar in 2 Standardgrößen und 18 modischen Farbvarianten.
Weitere Suchbegriffe: servo frottee bezüge, liegenzubehör, zubehör.bezug, bezüge, liegenbezüge, frottee
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2433
unbekannt
€ 6,90*
ab € 21,59*
€ 32,06*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,77*
€ 32,29*
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.