Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Liegen, Betten, Zubehör
>
Liegenbezug
>
Artikel
Frottee Bezüge für Liegen 200 x 80 cm Servo natur (1 Stück)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2433-19498-05
Hersteller:
Servoprax
Herst.-Nr.:
G1 301208
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Liegenbezug
liegenbezug frottee
liegenbezug
liegenbezug weiss
SERVO
Frottee Bezüge für Liegen 200 x 80 cm
natur
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Frottee-Bezüge für Untersuchungsliegen in 18 modischen Farben.
- aus 75% Baumwolle und 25% Polyamid
- leicht beziehbar
- mit abgenähten Ecken und Gummizug
- bügelfrei, waschmaschinenfest, farbecht
- 220g/m2 Materialgewicht
Pflege:
weiß 95°C waschbar, farbig 60°C waschbar
absolut bügelfrei, Trocker geeignet.
Lieferbar in 2 Standardgrößen und 18 modischen Farbvarianten.
... >
Praxiseinrichtung
>
Liegen
>
Liegenzubehör
Weitere Suchbegriffe:
servo frottee bezüge
,
liegenzubehör
,
zubehör bezug
,
bezüge
,
liegenbezüge
,
frottee
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,54*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen