| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-19728-04 Herst.-Nr.: S7 211118 classic RAL9007 57 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SCHMITZ
varimed A Untersuchungsliege graualuminium Polster 70mm
Classic schwarz
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Gestell aus Vierkantrohr, Polster 2-teilig, Nivellierfüße, Kopfteilverstellung +40°. Sichere Arbeitslast: 225 kg.
Ausführung classic:
Strapazierfähiges, elastisches Material, Glatte Oberfläche.
Ausführung comfort:
Strapaziehrfähiges Material mit hoher Elastizität und Biegsamkeit für außerordentlich hohen Sitz- und Liegekomfort. Genarbte Oberfläche.
Polsterung:
Schaumstoff auf Trägerplatte, mit erstklassigem, strapazierfähigen Kunstleder-Bezug in 2 Qualitäten
Lackierung:
Hochwertige Pulverbeschichtung, hochglänzende Oberfläche, mit extremer Stoß- und Kratzfestigkeit
Farben:
Die Lackierung des Gestells ist genauso wie der Kunstlederbezug (Comfort/Classic) in nahezu jeder Farbe erhältlich.
Bei Fragen zu weiteren Farben kontaktieren Sie bitte unser freundliches Servicepersonal.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ruheliege, Ruheraumliege, Untersuchungsliege, behandlungsliege schmitz, behandlungsliege, behandlungsliege schwarz, schmitz varimed a liege, liege, untersuchungsliege, arztliege, patientenliege, praxisliege, polsterliege, liege mit polster |
| | |
| |