| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-19738-02 Herst.-Nr.: S7 211411 classic RAL9007 58 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SCHMITZ
Untersuchungsliege hydraulisch höhenverstellbar, 80cm Breite RAL 9007: graualuminium (211.4110.0)
Kunstleder: comfort Farbe: mandarine (98)
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Untersuchungsliege höhenverstellbar Modell
- Hydraulische Höhenverstellung über Fußpumpenhebel von 500 bis 920 mm
- Kopfteil über Gasfeder verstellbar von -20° bis + 40°
- Polster 70 mm, 2-teilig
- Gestell pulverbeschichtet in RAL 9002, 9006 oder RAL 9007
- Unterteilabdeckung aus Kunststoff, silbergrau
- Mit 4 Nivellierfüßen, nicht elektrisch leitfähig
- Sichere Arbeitslast: 225 kg
Der Sperrschalter 200030 zur Aktivierung und Deaktivierung der Fußbedienung gehört ab sofort zur Standardausführung. Beim Einsatz in DE, A, CH ist der Sperrschalter vorgeschrieben.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ruheliege, Ruheraumliege, Untersuchungsliege, behandlungsliege schmitz, behandlungsliege, behandlungsliege grau, schmitz hydraulische liege, liege, untersuchungsliege, arztliege, patientenliege, praxisliege, höhenverstellbar, hydraulische liege, hydraulik |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |