| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-19743-02 Herst.-Nr.: S7 2119301 RAL9007 classic 55 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SCHMITZ
Untersuchungsliege mit Rollen graualuminium 680mm Höhe
Classic silbergrau
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Gestell aus Vierkantrohr, mit Quer- und Längsstrebe, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 Rollen mit Totalfeststeller, elektrisch leitend, 1 Rolle mit Richtungsfeststeller, mit Wandabweisern Ø 150 mm, 2-teiliges Polster 70 mm,
Kopfteilverstellung +40°.
Sichere Arbeitslast: 225 kg.
Die Lackierung des Gestells ist genauso wie der Kunstlederbezug (Comfort/Classic) in nahezu jeder Farbe erhältlich.
Bei Fragen zu weiteren Farben kontaktieren Sie bitte unser freundliches Servicepersonal.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ruheliege, Ruheraumliege, Untersuchungsliege, behandlungsliege schmitz, behandlungsliege, behandlungsliege grau, schmitz untersuchungsliege, operation, praxismöbel, op tisch, operationstisch, untersuchungsliege, liege |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |