| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-19778-02 Herst.-Nr.: H2 7534091 EAN/GTIN: 4030281000655 |
| |
|
| | |
| LEINA-WERKE
Verbandkasten Ersatzfüllung
groß, DIN 13169-E
(1 Stück)
Verbandkasten:
Schlagfest und bruchsicher, mit Dichtung und Füllung
aus Kunststoff Typ klein nach DIN 13157 C
aus Stahlblech Typ groß nach DIN 13169 E
Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe benötigen Typ - bis 20 Beschäftigte klein
- ab 21 und mehr groß
Verwaltungs- und Handelsbetriebe benötigen Typ - bis 50 Beschäftigte klein
- ab 51 Beschäftigte groß
Baustellen und ähnliche Einrichtungen benötigen Typ - bis 10 Beschäftigte klein
- ab 11 Beschäftigte groß
HINWEIS:
Erste Hilfe Kasten nach DIN
Je nach Betriebsart müssen geeignete Erste-Hilfe-Kästen vorhanden sein:
DIN 13157 C Typ klein 26 x 8 x 17 cm
DIN 13169 E Typ groß 35 x 10 x 26 cm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Betriebsverbandkasten, Betriebsverbandkoffer, Betriebsverbandskasten, Austauschset, DIN-Füllsatz, Füllsatz, Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13169, betriebsverbandkasten din 13169 inhalt, baustelle verbandkasten, betriebsverbandkasten din 13169, leina werke ersatzfuellung, verbandskasten, verbandkaesten, erste hilfe koffer, verbandskaesten, betriebsverbandskasten, verbandkasten fuer betriebe, zubehoer, loeschdecken, loeschen, nachfuellen, auffuellen, ersatzfuellung, fuellung, nachfuellung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,39* | € 26,51* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,45* | € 26,67* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 19,53* | € 26,87* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,09* | € 27,48* | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 24,51* | € 32,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|