Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TonoVet TV-01 Tonometer Icare (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2433-19809-01
Hersteller:
     Icare
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tonometer
icare tonometer
tonometer
ICARE

TonoVet TV-01 Tonometer

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



TonoVet - Das Tonometer für die Veterinärmedizin



Zur schnellen und einfachen Messung des Augeninnendrucks bei Tieren.

Kleintiere (Katzen und Hunde) und Großtiere (Pferde und Rinder) kalibriert



Ausstattung:

Der Icare Tonovet Tonometer wird in einem

gepolsterten Stahlkoffer geliefert.

Inhalt:



• 100 Einmalprüftips

• Prüftip Halterungen

• Batterien

• Handbuch und CD mit Gebrauchsbeispielen



Produktdaten:



Abmessung: 13‒32 mm Breite, 45‒80 mm Höhe, 230 mm Länge

Gewicht: 155 g ohne Batterien, 250 g mit Batterien

Stromversorgung: 4 AA Batterien

Messwertanzeige: 1‒99 mmHg

Anzeigeeinheit: Millimeter Quecksilbersäule (mmHg)

Genauigkeit der Anzeige: ± 1



Lieferzeit ca. 4 Wochen

Weitere Suchbegriffe: icare tonovet tv 01, diagnostik, tonometrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.040,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.473,04*
€ 5.322,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.407,75*
€ 5.245,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.211,92*
€ 5.012,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.114,04*
€ 4.895,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.040,20*
€ 4.807,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.