Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 2433
>
Notfall
>
Taschen, Rucksäcke und Koffer
>
Notfalltaschen
>
Artikel
Notfallsauerstofftasche Extra Large Plane Hum blau (1 Stück)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2433-19819-01
Hersteller:
HUM
Herst.-Nr.:
HT03-MBOXL1-B
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
hum notfallsauerstofftasche
arztkoffer
notfallkoffer
notfall
HUM
Notfallsauerstofftasche Extra Large Plane
blau
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Notfallsauerstofftasche ProEMS "Extra Large" aus blauem AEROtex® - Plan.
Hauptfach mit einklettbarer O2-Flaschenhalterung für 2 l O2-Flaschen
- Ausklappbare Fronttasche mit Klettfläche und Schutzwänden
- 4 klettbare Halterungen für eine individuelle Organisation
- 3 Bereiche mit Klettflächen: Hauptfach innen - auf Flaschenhalterung -
Fronttasche
- Regulierung von O2-Flow und Kontrolle des Sauerstoff-Flascheninhaltes über EASY-Access-Fenster
- Optimal geschützt durch rundum gepolsterten Korpus sowie
verstärkten Boden aus Planenmaterial
- Rückentragegurte im Staufach auf der Rückseite
- Zusätzlicher, gepolsterter Schultertragegurt
- Befestigungsgurte für den Transport an einer Trage
Produktdaten:
Farbe: Blau
Größe: XL
Maße: ca. 56 x 29 x 23 cm
Gewicht: ca. 2,9 kg
Material: Plane
... >
Notfall
>
Taschen, Rucksäcke und Koffer
>
Notfalltaschen
Weitere Suchbegriffe:
arzttasche
,
notfallrucksack
,
arztrucksack
,
notfalltasche
,
sauerstoff
,
sauerstofftasche
,
notfallsauerstofftasche
,
plane
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,05*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,20*
€ 232,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,33*
€ 231,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,17*
€ 223,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,23*
€ 218,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,05*
€ 190,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen