Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEROsuc EASY Home Absaugpumpe Hum Netzversion (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEROsuc EASY Home Absaugpumpe Hum Netzversion (1 Stück), Detailansicht
AEROsuc EASY Home Absaugpumpe Hum Netzversion (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-19821-01
Hersteller:
     HUM
Herst.-Nr.:
     HAG03-HC1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absauggerät (Medizin)
Absaugpumpe
Absaugpumpe (Medizin)
Aspirator
HUM

AEROsuc EASY Home Absaugpumpe

Netzversion

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Elektrisch betriebene Absaugpumpen für den Einsatz in Gesundheitseinrichtungen (z.B. Krankenhaus) und in der häuslichen Pflege.

Zur Entfernung von Sekreten und Flüssigkeiten aus den Atemwegen sowie Infektionsmaterial aus Wunden.



Alle Bedienelemente sind im Bedienfeld zusammengefasst

• Kippschalter für einfaches Ein- und Ausschalten

• Manometeranzeige in bar und mmHg

• Stufenlose Vakuumregulierung

• Batteriestatusanzeige (nur Akkuversion)



• Max. Vakuum 0,7 bar (530 mmHg)

• Hohe Flowleistung: > 20 l /min

• Niedriges Geräuschniveau: 55 dB +/- 5 %

• ca. 50 min. Akku-Dauerbetrieb



Lieferumfang:

• 1000 ml Absauggefäß

• 1,80 m PVC-Absaugverbindungsschlauch

• Fingertip / Absaugunterbrecher

• 5 Ersatz-Luftfilter

• Bakterienfilter

• 2 Silikon-Verbindungsschläuche

• Netzteil Europa

• Transporttasche

• Gebrauchsanweisung



Zubehör/Ersatzteile auf Anfrage erhältlich

Weitere Suchbegriffe: Atemwegsabsauggerät, Notfallsauger, Patientenabsaugsystem, Sekretpumpe, Sekretsauger, absauggerät (medizin) akkubetrieb, absauggerät (medizin), hum absaugpumpe, hum aerosuc easy home, notfall, absaugung, absaugpumpe, absaugkatheter, absaugen, absaugpumpen, fluessigkeitsentfernung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,97*
€ 458,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,50*
€ 455,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,60*
€ 445,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,38*
€ 443,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,42*
€ 384,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.