Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEROsuc VacUp Absaugpumpe für Fuß- oder Handbetrieb Hum (1Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEROsuc VacUp Absaugpumpe für Fuß- oder Handbetrieb Hum (1Stück) , Detailansicht
AEROsuc VacUp Absaugpumpe für Fuß- oder Handbetrieb Hum (1Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-19822-01
Hersteller:
     HUM
Herst.-Nr.:
     HAG01-FP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absauggerät (Medizin)
Absaugpumpe
Absaugpumpe (Medizin)
Aspirator
HUM

AEROsuc VacUp Absaugpumpe für Fuß- oder Handbetrieb

(1Stück)



Produktbeschreibung:



Energieunabhängige Sekret-Fuß-Absaugpumpe für den Notfall, sowohl für den Fuß- als auch für den Handbetrieb.



Überzeugende Argumente und Leistungsdaten:

• Max. Vakuum 0,82 bar - max. Saugleistung von 72 l /min

• Absaugbehälter 650 ml mit Überlaufsicherung

• PVC-Absaugschlauch 1300 mm (Ø 8 mm) mit Schlauchverbinder

• Autoklavierbar bis 121 °C

• Auch zum Evakuieren von Vakuummatratzen geeignet



Produktdaten:



Max. Vakuum: 0,82 bar

Max. Saugleistung: 72 l/min

Gewicht: 850 g

Maße: 180 x 130 x 110 mm

Weitere Suchbegriffe: Atemwegsabsauggerät, Notfallsauger, Patientenabsaugsystem, Sekretpumpe, Sekretsauger, hum absaugpumpe, absauggerät (medizin), hum aerosuc vacup, notfall, absaugung, absaugpumpe, absaugkatheter, absaugen, energieunabhaengig, absaugpumpen, fussbetrieb, handbetrieb, sekretabsaugpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,89*
€ 278,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,20*
€ 275,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,15*
€ 269,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,96*
€ 267,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,28*
€ 232,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.