Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 2433
>
Therapie
>
Massage
>
Massagegeräte
>
Artikel
Trendy Pontia, ø 7 cm, Länge 39cm Trendysport (1 Stück)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2433-19925-01
Hersteller:
Trendy Sport
Herst.-Nr.:
9106
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
trendysport trendy pontia
massage
massagegeraet
selbstmassage
TRENDYSPORT
Trendy Pontia, ø 7 cm, Länge 39cm
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Die Weichteilkomponenten unseres Bindegewebes bezeichnet man als Faszien, diese umspannen unseren Körper wie ein Netz. Die Faszien sind an wichtigen
Bewegungsabläufen und Stoffwechselvorgängen beteiligt. Regelmäßige Anwendungen mit dem Trendy Pontia können diese Faszien lösen und die Durchblutung fördern und steigern.
Die Griffe ermöglichen eine sehr einfache Handhabung, somit können problemlos Bereiche wie Nacken, Beine, Arme und Schultern erreicht werden. Dieser Faszien Massageroller passt in jede Sporttasche und bietet viele Anwendungsmöglichkeiten wie Massage- und Entspannungsübungen und aktive Regeneration des Bindegewebes vor und nach dem Training.
Der Trendy Pontia ist ganz einfach zu zerlegen.
So kann der Roller ohne Griffe zur Massage verwendet werden.
Produktdaten:
Durchmesser: 7cm
Länge: 39cm
Farbe: camouflage
Bitte beachten Sie, dass die Farben vom Bild abweichen können!
... >
Therapie
>
Massage
>
Massagegeräte
Weitere Suchbegriffe:
reflexzonenmassage
,
massagestab
,
rolle
,
massagerolle
,
faszien
,
nacken
,
amr
,
bein
,
schulter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,99*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen